ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター

ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)

機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング
座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。
製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。
RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。

ブラックキャスターあり肘掛固定肘キャスター径(Φmm)60グリーン購入法適合脚幅(mm)650内容量1脚
関連資料:単品カタログ(5.91MB)取扱説明書:(1.39MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26207380CF23ZR FKY1
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207389CF23ZR FKY2
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207398CF23ZR FKY3
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207407CF23ZR FKY4
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207416CF23ZR FKY5
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207425CF23ZR FKY6
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207434CF23ZR FKY7
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207450CF23ZR FKY8
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207459CF23ZR FKY9
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207468CF23ZR FKZ7
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207477CF23ZR FRU0
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207486CF23ZR FRU1
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207495CF23ZR FRU2
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207504CF23ZR FRU3
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207520CF23ZR FRU4
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207529CF23ZR FRU5
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207538CF23ZR FRU6
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207547CF23ZR FRU7
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207556CF23ZR FRU8
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207565CF23ZR FRU9
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207574CF23ZR FSF1
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207590CF23ZR FSF5
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207599CF23ZR FSF7
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207608CF23ZR FSF9
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207617CF23ZR FSG3
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207626CF23ZR FSG4
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207635CF23ZR FSG7
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207644CF23ZR FSG8
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207660CF23ZR FSG9
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207669CF23ZR FXW0
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207678CF23ZR FXW1
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207687CF23ZR FXW2
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207696CF23ZR FXW3
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207705CF23ZR FXW4
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207714CF23ZR FXW5
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207730CF23ZR FXW6
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207739CF23ZR FXW7
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207748CF23ZR FXW8
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26207757CF23ZR FXW9
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする