曜日別特売

ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター

ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)

機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング
座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。
製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。
RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。

ホワイトキャスターあり肘掛固定肘キャスター径(Φmm)60グリーン購入法適合脚幅(mm)650内容量1脚
関連資料:単品カタログ(5.91MB)取扱説明書:(1.39MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26208545CF23ZZ FKY1
95,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208554CF23ZZ FKY2
95,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208570CF23ZZ FKY3
95,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208579CF23ZZ FKY4
95,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208588CF23ZZ FKY5
95,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208597CF23ZZ FKY6
95,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208606CF23ZZ FKY7
95,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208615CF23ZZ FKY8
95,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208624CF23ZZ FKY9
95,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208640CF23ZZ FKZ7
95,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208649CF23ZZ FRU0
96,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208658CF23ZZ FRU1
96,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208667CF23ZZ FRU2
96,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208676CF23ZZ FRU3
96,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208685CF23ZZ FRU4
96,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208694CF23ZZ FRU5
96,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208710CF23ZZ FRU6
96,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208719CF23ZZ FRU7
96,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208728CF23ZZ FRU8
96,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208737CF23ZZ FRU9
96,600
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208746CF23ZZ FSF1
94,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208755CF23ZZ FSF5
94,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208764CF23ZZ FSF7
94,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208780CF23ZZ FSF9
94,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208789CF23ZZ FSG3
94,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208798CF23ZZ FSG4
94,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208807CF23ZZ FSG7
94,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208816CF23ZZ FSG8
94,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208825CF23ZZ FSG9
94,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208834CF23ZZ FXW0
94,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208850CF23ZZ FXW1
94,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208859CF23ZZ FXW2
94,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208868CF23ZZ FXW3
94,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208877CF23ZZ FXW4
94,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208886CF23ZZ FXW5
94,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208895CF23ZZ FXW6
94,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208904CF23ZZ FXW7
94,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208920CF23ZZ FXW8
94,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26208929CF23ZZ FXW9
94,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする