曜日別特売

ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター

ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)

機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング
座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。
製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。
RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。

ダークグレーキャスターあり肘掛固定肘キャスター径(Φmm)60グリーン購入法適合脚幅(mm)650内容量1脚
関連資料:単品カタログ(5.91MB)取扱説明書:(1.39MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26217460CF27XA FKY1
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217469CF27XA FKY2
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217478CF27XA FKY3
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217487CF27XA FKY4
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217496CF27XA FKY5
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217505CF27XA FKY6
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217514CF27XA FKY7
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217530CF27XA FKY8
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217539CF27XA FKY9
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217548CF27XA FKZ7
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217557CF27XA FRU0
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217566CF27XA FRU1
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217575CF27XA FRU2
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217584CF27XA FRU3
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217600CF27XA FRU4
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217609CF27XA FRU5
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217618CF27XA FRU6
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217627CF27XA FRU7
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217636CF27XA FRU8
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217645CF27XA FRU9
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217654CF27XA FSF1
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217670CF27XA FSF5
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217679CF27XA FSF7
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217688CF27XA FSF9
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217697CF27XA FSG3
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217706CF27XA FSG4
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217715CF27XA FSG7
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217724CF27XA FSG8
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217740CF27XA FSG9
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217749CF27XA FXW0
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217758CF27XA FXW1
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217767CF27XA FXW2
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217776CF27XA FXW3
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217785CF27XA FXW4
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217794CF27XA FXW5
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217810CF27XA FXW6
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217819CF27XA FXW7
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217828CF27XA FXW8
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26217837CF27XA FXW9
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする