ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター

ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)

機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング
座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。
製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。
RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。

ブラックキャスターあり肘掛固定肘キャスター径(Φmm)60グリーン購入法適合脚幅(mm)650内容量1脚
関連資料:単品カタログ(5.91MB)取扱説明書:(1.39MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26222920CF28XR FKY1
117,600
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26222929CF28XR FKY2
117,600
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26222938CF28XR FKY3
117,600
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26222947CF28XR FKY4
117,600
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26222956CF28XR FKY5
117,600
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26222965CF28XR FKY6
117,600
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26222974CF28XR FKY7
117,600
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26222990CF28XR FKY8
117,600
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26222999CF28XR FKY9
117,600
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223008CF28XR FKZ7
117,600
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223017CF28XR FRU0
118,600
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223026CF28XR FRU1
118,600
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223035CF28XR FRU2
118,600
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223044CF28XR FRU3
118,600
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223060CF28XR FRU4
118,600
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223069CF28XR FRU5
118,600
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223078CF28XR FRU6
118,600
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223087CF28XR FRU7
118,600
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223096CF28XR FRU8
118,600
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223105CF28XR FRU9
118,600
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223114CF28XR FSF1
116,200
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223130CF28XR FSF5
116,200
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223139CF28XR FSF7
116,200
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223148CF28XR FSF9
116,200
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223157CF28XR FSG3
116,200
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223166CF28XR FSG4
116,200
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223175CF28XR FSG7
116,200
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223184CF28XR FSG8
116,200
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223200CF28XR FSG9
116,200
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223209CF28XR FXW0
116,200
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223218CF28XR FXW1
116,200
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223227CF28XR FXW2
116,200
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223236CF28XR FXW3
116,200
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223245CF28XR FXW4
116,200
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223254CF28XR FXW5
116,200
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223270CF28XR FXW6
116,200
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223279CF28XR FXW7
116,200
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223288CF28XR FXW8
116,200
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26223297CF28XR FXW9
116,200
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする