曜日別特売

ポータムシリーズ/可動肘/背クッション/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター

ポータムシリーズ/可動肘/背クッション/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背クッション/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背クッション/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背クッション/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背クッション/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背クッション/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背クッション/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/可動肘/背クッション/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)

機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング
座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。
製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。
RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。

ホワイトキャスターあり肘掛可動肘キャスター径(Φmm)60グリーン購入法適合脚幅(mm)650内容量1脚
関連資料:単品カタログ(5.91MB)取扱説明書:(1.39MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26234016CF83XZ FKY1
100,900
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234025CF83XZ FKY2
100,900
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234034CF83XZ FKY3
100,900
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234050CF83XZ FKY4
100,900
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234059CF83XZ FKY5
100,900
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234068CF83XZ FKY6
100,900
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234077CF83XZ FKY7
100,900
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234086CF83XZ FKY8
100,900
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234095CF83XZ FKY9
100,900
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234104CF83XZ FKZ7
100,900
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234120CF83XZ FRU0
101,900
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234129CF83XZ FRU1
101,900
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234138CF83XZ FRU2
101,900
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234147CF83XZ FRU3
101,900
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234156CF83XZ FRU4
101,900
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234165CF83XZ FRU5
101,900
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234174CF83XZ FRU6
101,900
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234190CF83XZ FRU7
101,900
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234199CF83XZ FRU8
101,900
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234208CF83XZ FRU9
101,900
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234217CF83XZ FSF1
100,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234226CF83XZ FSF5
100,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234235CF83XZ FSF7
100,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234244CF83XZ FSF9
100,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234260CF83XZ FSG3
100,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234269CF83XZ FSG4
100,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234278CF83XZ FSG7
100,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234287CF83XZ FSG8
100,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234296CF83XZ FSG9
100,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234305CF83XZ FXW0
100,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234314CF83XZ FXW1
100,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234330CF83XZ FXW2
100,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234339CF83XZ FXW3
100,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234348CF83XZ FXW4
100,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234357CF83XZ FXW5
100,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234366CF83XZ FXW6
100,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234375CF83XZ FXW7
100,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234384CF83XZ FXW8
100,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26234400CF83XZ FXW9
100,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする