曜日別特売

イオンドライヤー

イオンドライヤー - アイリスオーヤマイオンドライヤー - アイリスオーヤマイオンドライヤー - アイリスオーヤマイオンドライヤー - アイリスオーヤマイオンドライヤー - アイリスオーヤマイオンドライヤー - アイリスオーヤマイオンドライヤー - アイリスオーヤマイオンドライヤー - アイリスオーヤマ

大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。)
3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。
髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。
折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。

付属品ノズル材質ABS、PC質量(g)485定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200(TURBO)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)風量(m3/min)2.0電源コード(m)1.8モードTURBO・SET・COOLマイナスイオン機能内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26254779HDR-M101-Hダークグレー
オープン
4,490
4,939(税込)
当日出荷
26254788HDR-M101-Wオフホワイト
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
26254797HDR-M101-Vラベンダー
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
26254806HDR-M101-Pピンク
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする