ストレートアイロン

ストレートアイロン - アイリスオーヤマストレートアイロン - アイリスオーヤマストレートアイロン - アイリスオーヤマストレートアイロン - アイリスオーヤマストレートアイロン - アイリスオーヤマストレートアイロン - アイリスオーヤマストレートアイロン - アイリスオーヤマストレートアイロン - アイリスオーヤマ

髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ)
5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間)
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。

材質PET質量(g)365寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
温度(℃)
消費電力(W)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26254858HIR-MS101-HAC100‐240、50/60Hzアイロン板:約120~約200AC100V時:最大500、AC240V時:最大800、1時間あたりの目安:40ダークグレー1.8
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
26254867HIR-MS101-WAC100‐240、50/60Hzアイロン板:約120~約200AC100V時:最大500、AC240V時:最大800、1時間あたりの目安:40オフホワイト1.8
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
26254876HIR-MS101-PAC100‐240、50/60Hzアイロン板:約120~約200AC100V時:最大500、AC240V時:最大800、1時間あたりの目安:40ピンク1.8
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
26254885HIR-MS101-VAC100‐240、50/60Hzアイロン板:約120~約200AC100V時:最大500、AC240V時:最大800、1時間あたりの目安:40ラベンダー1.8
オープン
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする