ストレートアイロン

ストレートアイロン - アイリスオーヤマストレートアイロン - アイリスオーヤマストレートアイロン - アイリスオーヤマストレートアイロン - アイリスオーヤマストレートアイロン - アイリスオーヤマストレートアイロン - アイリスオーヤマストレートアイロン - アイリスオーヤマストレートアイロン - アイリスオーヤマ

両面プレートなので、1台でストレートもカールも自由自在にスタイリングできます。
スムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(メーカー基準に基づく毛束での滑り性(HIR‐MS101と 比較))
5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間)
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。

材質PET質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×28×40内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
温度(℃)
消費電力(W)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26254894HIR-MS201-HAC100‐240、50/60Hzアイロン板:約120~約200AC100V時:最大300(最小0)、AC240V時:最大1000(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:40ダークグレー1.8
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
26254910HIR-MS201-WAC100‐240、50/60Hzアイロン板:約120~約200AC100V時:最大300(最小0)、AC240V時:最大1000(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:40オフホワイト1.8
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
26254919HIR-MS201-TAC100‐240、50/60Hzアイロン板:約120~約200AC100V時:最大300(最小0)、AC240V時:最大1000(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:40モカ1.8
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
26254928HIR-MS201-AAC100‐240、50/60Hzアイロン板:約120~約200AC100V時:最大300(最小0)、AC240V時:最大1000(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:40ブルー1.8
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする