カールアイロン

カールアイロン - アイリスオーヤマカールアイロン - アイリスオーヤマカールアイロン - アイリスオーヤマカールアイロン - アイリスオーヤマカールアイロン - アイリスオーヤマカールアイロン - アイリスオーヤマカールアイロン - アイリスオーヤマカールアイロン - アイリスオーヤマ

プレートはスムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(HIR‐MC101と比較)
4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)

材質PA、PETダークグレー電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65温度(℃)パイプ:約90~約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40電源コード(m)1.8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
パイプ径(Φmm)
立ち上がり時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26254955HIR-MC201-H39028mm約30秒
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
26254964HIR-MC202-H41032mm約40秒
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする