コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機

コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマコードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマコードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマコードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマコードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマコードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマコードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマコードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。
準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。
急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。

材質ABS、PC、POM質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1035集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン充電入力電源(V)電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hzバッテリー容量(mAh)1900バッテリー寿命繰り返し充電約1000回内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
連続使用時間(分)
充電出力電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26254980SCD-183P-B充電アダプター、すき間ノズル、クリーニングブラシ標準モード:約27(ブラシ回転 切),約20(ブラシ回転 入)、ターボモード:約10電源アダプター:DC13.7、0.5A
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
地域運賃
26254989SCD-183P-W充電アダプター、すき間ノズル、クリーニングブラシ標準モード:約27(ブラシ回転 切),約20(ブラシ回転 入)、ターボモード:約10電源アダプター:DC13.7、0.5A
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
地域運賃
26254998SCD-184P-B充電スタンド、充電アダプター、すき間ノズル、クリーニングブラシ標準モード:約27(ブラシ回転 切),約20(ブラシ回転 入)ターボモード:約10電源アダプター:DC13.7、0.5A、
オープン
取扱い終了
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26254998SCD-184P-B68845755SCD-185PM-BSCD-184P-B コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 68845755コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機アイリスオーヤマ1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 事務所の掃除
製造業

軽くて小回りがきいて安価な所が良かったです。ごみの処理も楽でした。

2024-11-14
用途: 清掃時
株式会社ナスコ建設業・工事業

事務所内の清掃時に使用。
軽くてとても良い!
事務員さんも喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする