軽くてソフトなベランダサンダル

軽くてソフトなベランダサンダル - アイメディア軽くてソフトなベランダサンダル - アイメディア軽くてソフトなベランダサンダル - アイメディア軽くてソフトなベランダサンダル - アイメディア軽くてソフトなベランダサンダル - アイメディア軽くてソフトなベランダサンダル - アイメディア軽くてソフトなベランダサンダル - アイメディア軽くてソフトなベランダサンダル - アイメディア
(4件のレビュー)

穴あきソールだから水が抜けて乾きやすい!
水がたまりにくいのでベランダ履きに便利です。
EVA素材だから軽くて履いていてもラクチンです。

靴タイプサンダル内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262557771009662グレーL25~27約28×11×8
800
799
879(税込)
当日出荷
262557861009661ピンクM23~25約27×10.8×6.5
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: ベランダにて洗濯物を干す時に使用
製造業

軽くて履きやすい。
私の足サイズは25.5cmなので、サンダルサイズをLにしたが大き過ぎた。
次回はMで購入しようと思う。
ベランダに出しっ放しなので、酷暑による変形が心配。

2025-12-15
用途: 水場作業場所での利用
製造業

屋外の渡り廊下で利用しています。軽くて強風で転がる事はありますが重宝に使用しています。

2025-03-25
用途: ベランダでの使用

これは気に入りました。
雨水が溜まらないし、濡れてもすぐに乾く。
ある程度の重さもあるので風で飛ばされないし、
耐久性もあると思います。
そして脱いだり履いたりもしやすい。
文句なし。ベランダサンダルにおすすめ。

2025-06-09
用途: 部屋の移動
浪速商事株式会社不動産業

べレンダーでの物干しに利用予定でしたが、結局、隣同士の事務所間の移動に利用。 Mサイズを購入しました、足が24cmで外反母趾なので、いつも小さく感じるので、どうかなぁ、と思いましたが、大きいぐらいでした。ソフトなので、痛くありませんし、そのまま屋上に行ったりして、活性しています。夏には快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする