曜日別特売

ショルダー型スマホストラップ

ショルダー型スマホストラップ - アイメディアショルダー型スマホストラップ - アイメディアショルダー型スマホストラップ - アイメディアショルダー型スマホストラップ - アイメディアショルダー型スマホストラップ - アイメディア

ウォーキングや運動会・スポーツ観戦時に便利です。
首からかけて、肩からかけても両手が空いて動きやすいです、
ストラップを簡単取り外し ストラップ長さ調節可能です。
スマホに鍵に定期入れにも使用できます。

材質ストラップ:ポリプロピレン・ポリエステル、ストラップ金具・リング:スチール、紐:ナイロンブラック寸法(cm)ストラップ:約全長120×幅1.0、ストラップ金具:約4.6×1.4×厚み0.9、リング:約3.8×2.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262558041009513
1,200
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする