アイメディア
布団・毛布用ボール型洗剤
用途
綿、麻、合成繊維用
成分
界面活性剤(70% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、第四級アンモニウム塩、ジアルキルジメチルアンモニウム塩)、安定化剤(プロピレングリコール、ブチルカルビトール)
形状
ボール型
寸法(cm)
約3.5×4.5×2(1個あたり)
液性
中性
適合用途
布団・毛布用
内容量
1袋(9g×6個)
注意
※口に入れたり、飲み込んだりしない。 窒息の恐れがある。
※濡れた手で洗剤の入ったフィルムを触らない。 また、強く押したり、長時間触らない。
※洗剤の入ったフィルムが破れて中の洗剤がプラスチック製のフタや家具・床・大理石などについた場合は、すぐに水拭きをする。
※洗濯物にフィルムの溶け残りがあった場合は、水洗いで除去できる。
※洗剤を他の容器に移して使用しない。 また、他の薬剤をこの外袋に入れて使用しない。
※外袋開封前の破損や液漏れに注意し取り扱う。
※外袋の切り口や角で手を切らないよう注意する。
※下洗いや手洗い用にはおすすめしない。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26255838
1009470
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください