曜日別特売

かしこい植木鉢

かしこい植木鉢 - アイメディアかしこい植木鉢 - アイメディアかしこい植木鉢 - アイメディアかしこい植木鉢 - アイメディアかしこい植木鉢 - アイメディアかしこい植木鉢 - アイメディア

底の水を給水紐が吸い上げて、土に水分を補給するから毎日の水やりが不要!
水受け不要でスッキリと置けます。
土が入りにくいパンチングタイプの給水口。
水量が見える「水位窓」付き。

付属品給水紐(予備)1本容量(L)土/(約)1.4、水/(約)0.46寸法(cm)約15.4×15.4×高さ18.3適合サイズ鉢サイズ5号までの苗等内容量1個
注意
※塩化ビニル樹脂製の床材や塗装したフローリング等の床に直に置く場合、床材の成分と反応して共に変色する場合があります。 室内に置く場合は布地を敷くなど、直接置かないことをおすすめします。
※冬期の氷点下の環境で水が多く入った状態の場合、水の凍結膨張により本体が破損する恐れがあります。 冬期では水位は半分以下にするか、室内に入れるなどしてください。
※本体に長期間水が溜まった状態の場合は、水の交換をおすすめします。
※雨天では雨がかからないようにしてください。
※風雨や台風の時は風で倒れたり、本体が飛んで思わぬ事故につながる恐れがありますので、必ず屋内に入れてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262558471009438
800
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする