曜日別特売

シャンブレールームスリッパ

シャンブレールームスリッパ - アイメディアシャンブレールームスリッパ - アイメディアシャンブレールームスリッパ - アイメディアシャンブレールームスリッパ - アイメディアシャンブレールームスリッパ - アイメディアシャンブレールームスリッパ - アイメディア

つま先上がりで小さな段差につまづきにくい!
底厚約1.5cm、軽くてやわらかな履き心地です。
おしゃれなシャンブレー生地です。
かかと部は浅く包み込む形状で脱ぎ履きしやすい!
滑り止め付きでかわいいワンポイントも付いています。

材質表生地:綿100%、内生地:ポリエステル/綿、中材:ポリエチレン、底部:ポリエステル、滑り止め部:ポリエステル/レーヨン靴タイプスリッパ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262558741009454ブルーグレL25~27.5
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
262558901009453レッドM22~24.5
1,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2625589010094531244554810102471009453 つま先上がりのシャンブレースリッパ アイメディア 12445548つま先上がりのシャンブレースリッパアイメディア1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする