アイメディア
UVカットウォーキングアームカバー
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
適合サイズ
二の腕まわり/(約)24~29cm、手の平まわり/(約)23cm以下
紫外線防御率(%)
99以上
全長(cm)
約54
紫外線防御指数
UPF50+
入数
2枚組
特性
吸水・速乾性
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26255978
1009247
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください