アイメディア
がま口タイプ保冷温ランチバッグ
大きく開いて出し入れしやすい、がま口タイプのランチバッグです。
2段式のお弁当箱に最適です。
クールもホットもOKです。
材質
表地:ポリエステル100%、断熱材:発泡ポリエチレン、裏地:アルミニウム
色
NV
寸法(cm)
約23×18×12(持ち手含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26255987
1009023
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください