トルマリンサポーターひざ用

トルマリンサポーターひざ用 - アイメディアトルマリンサポーターひざ用 - アイメディア

トルマリンは微弱電流を有した天然鉱石で、別名「電気石」と呼ばれています。
温度差・水分・摩擦などによりマイナスイオンと遠赤外線を発生します。
この商品は、パウダー状に砕いたトルマリン鉱石を特殊加工にて熱圧しています。

材質綿、ナイロン、ポリウレタンホワイト左右区別左右兼用性別男女兼用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ひざ上周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262560301002059M~L25~50
934
929
1,022(税込)
4日以内出荷
262560141002061LL30~60
934
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする