ガスふろ給湯器 スリム(スタンダード) PSアルコーブ設置形

ガスふろ給湯器 スリム(スタンダード) PSアルコーブ設置形 - ノーリツ

エコ運転、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、QU-1対応(RC-G001系リモコン選定時)、おそうじ浴槽/自動排水栓、エネポ対応

用途キレイと安心で毎日の暮らしをサポート。エコジョーズ対応、エコスイッチでさらに進化しました。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー形 ドレンアップ方式リモコン別売設置形態PSアルコーブ設置形グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
給水・給湯接続
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26483864GT-CP2063AWX-L BLLPGR3/4(20A)20号
500,100
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26483880GT-CP2063AWX-L BL12A・13AR3/4(20A)20号
500,100
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26483889GT-CP2063AWX-L BLLPGR1/2(15A)20号
500,100
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26483898GT-CP2063AWX-L BL12A・13AR1/2(15A)20号
500,100
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26483907GT-CP1663AWX-L BLLPGR3/4(20A)16号
482,700
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26483916GT-CP1663AWX-L BL12A・13AR3/4(20A)16号
482,700
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26483925GT-CP1663AWX-L BLLPGR1/2(15A)16号
482,700
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26483934GT-CP1663AWX-L BL12A・13AR1/2(15A)16号
482,700
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする