ノーリツ
ガスふろ給湯器 スリム(シンプル) 屋外壁掛形
エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、QU-1対応(RC-G001系リモコン選定時)、エネポ対応
用途
キレイと安心で毎日の暮らしをサポート。エコジョーズ対応、エコスイッチでさらに進化しました。
仕様
低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプ
オート
形式
設置フリー形 三方弁方式
リモコン
別売
設置形態
屋外壁掛形
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
全8種類を絞り込む
ガスの種類
12A・13A
LPG
給水・給湯接続
R1/2(15A)
R3/4(20A)
号数
16号
20号
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ガスの種類
給水・給湯接続
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26485115
GT-CV2063SAWX-PS BL
LPG
R3/4(20A)
20号
¥
393,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26485140
GT-CV2063SAWX-PS BL
12A・13A
R3/4(20A)
20号
¥
393,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26485158
GT-CV2063SAWX-PS BL
LPG
R1/2(15A)
20号
¥
393,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26485395
GT-CV2063SAWX-PS BL
12A・13A
R1/2(15A)
20号
¥
393,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26485429
GT-CV1663SAWX-PS BL
LPG
R3/4(20A)
16号
¥
376,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26485447
GT-CV1663SAWX-PS BL
12A・13A
R3/4(20A)
16号
¥
376,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26485465
GT-CV1663SAWX-PS BL
LPG
R1/2(15A)
16号
¥
376,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26485490
GT-CV1663SAWX-PS BL
12A・13A
R1/2(15A)
16号
¥
376,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません