ガス給湯器 スリム(給湯専用) 屋外壁掛形

ガス給湯器 スリム(給湯専用) 屋外壁掛形 - ノーリツ

オートストップ、Q機能、ターボ給湯、省電力モード、点検お知らせ、エネポ対応

用途ガス給湯器もエコジョーズ。排熱を再利用、高効率を達成。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプ給湯専用 オートストップリモコン別売設置形態屋外壁掛形グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
全8種類を絞り込む
ガスの種類
給水・給湯接続
号数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ガスの種類
給水・給湯接続
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26485894GQ-C2038WXS BLLPGR3/4(20A)20号
241,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26485910GQ-C2038WXS BL12A・13AR3/4(20A)20号
241,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26485919GQ-C2038WXS BLLPGR1/2(15A)20号
241,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26485928GQ-C2038WXS BL12A・13AR1/2(15A)20号
241,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26485937GQ-C1638WXS BLLPGR3/4(20A)16号
235,300
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26485946GQ-C1638WXS BL12A・13AR3/4(20A)16号
235,300
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26485955GQ-C1638WXS BLLPGR1/2(15A)16号
235,300
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26485964GQ-C1638WXS BL12A・13AR1/2(15A)16号
235,300
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする