ノーリツ
ガス給湯器 スリム(給湯専用) PSアルコーブ設置形
オートストップ、Q機能、ターボ給湯、省電力モード、点検お知らせ、エネポ対応
用途
ガス給湯器もエコジョーズ。排熱を再利用、高効率を達成。
仕様
低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプ
給湯専用 オートストップ
リモコン
別売
設置形態
PSアルコーブ設置形
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
給水・給湯接続
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26485980
GQ-C2038WXS-L BL
LPG
R3/4(20A)
20号
¥
252,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26485989
GQ-C2038WXS-L BL
12A・13A
R3/4(20A)
20号
¥
252,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26485998
GQ-C2038WXS-L BL
LPG
R1/2(15A)
20号
¥
252,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486007
GQ-C2038WXS-L BL
12A・13A
R1/2(15A)
20号
¥
252,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486016
GQ-C1638WXS-L BL
LPG
R3/4(20A)
16号
¥
246,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486025
GQ-C1638WXS-L BL
12A・13A
R3/4(20A)
16号
¥
246,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486034
GQ-C1638WXS-L BL
LPG
R1/2(15A)
16号
¥
246,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486050
GQ-C1638WXS-L BL
12A・13A
R1/2(15A)
16号
¥
246,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません