曜日別特売

ガスふろ給湯器 バスイング(スタンダード) 外壁貫通設置形

ガスふろ給湯器 バスイング(スタンダード) 外壁貫通設置形 - ノーリツガスふろ給湯器 バスイング(スタンダード) 外壁貫通設置形 - ノーリツガスふろ給湯器 バスイング(スタンダード) 外壁貫通設置形 - ノーリツガスふろ給湯器 バスイング(スタンダード) 外壁貫通設置形 - ノーリツ

ふろ配管クリーン、追いだき、ぬるく、たし湯、沸上予約、浴室暖房付(暖房専用浴槽と暖房エプロンが必要です)

用途エコジョーズ対応。排熱を再利用、高効率を達成。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオートリモコン浴室リモコン/本体入付、台所リモコン別売設置形態外壁貫通設置形給水・給湯接続R1/2(15A)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
ガスの種類
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26486217GTS-C166AD BL標準タイプLPG20号
376,500
269,800
296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486226GTS-C166AD BL標準タイプ12A・13A20号
376,500
269,800
296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486235GTS-C166ACD BLチャンバー設置タイプLPG20号
376,500
269,800
296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486244GTS-C166ACD BLチャンバー設置タイプ12A・13A20号
376,500
269,800
296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486260GTS-C166ALD BL厚壁対応タイプ12A・13A16号
421,400
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする