ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制給排気形

ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制給排気形 - ノーリツ

マイルド追いだき、気くばりふろ保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、ターボ給湯、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニットが必要)、SKB対応、QU-1対応(RC-9001系マルチリモコンに対応)、おそうじ浴槽/自動排水栓

仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー系リモコン別売設置形態屋内壁掛/強制給排気形グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
全8種類を絞り込む
ガスの種類
給水・給湯接続
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ガスの種類
給水・給湯接続
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26486400GT-1651SAWX-FFA-2 BLLPGR3/4(20A)16号
325,600
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486409GT-1651SAWX-FFA-2 BL12A・13AR3/4(20A)16号
325,600
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486418GT-1651SAWX-FFA-2 BLLPGR1/2(15A)16号
325,600
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486427GT-1651SAWX-FFA-2 BL12A・13AR1/2(15A)16号
325,600
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486348GT-2051SAWX-FF-2 BLLPGR3/4(20A)20号
349,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
26486357GT-2051SAWX-FF-2 BL12A・13AR3/4(20A)20号
349,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
26486375GT-2051SAWX-FF-2 BLLPGR1/2(15A)20号
349,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
26486384GT-2051SAWX-FF-2 BL12A・13AR1/2(15A)20号
349,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26486348GT-2051SAWX-FF-2 BL68879249GT-2070SAW-SFF BL画像準備中ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制給排気形 20号ノーリツ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26486357GT-2051SAWX-FF-2 BL68879258GT-2070SAW-SFF BL画像準備中ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制給排気形 20号ノーリツ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26486375GT-2051SAWX-FF-2 BL68879267GT-2070SAW-SFF BL画像準備中ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制給排気形 20号ノーリツ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26486384GT-2051SAWX-FF-2 BL68879276GT-2070SAW-SFF BL画像準備中ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制給排気形 20号ノーリツ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする