ガスふろ給湯器 スリム(シンプル) 屋外壁掛形

ガスふろ給湯器 スリム(シンプル) 屋外壁掛形 - ノーリツ

マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、ターボ給湯、新ターボ給湯、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニットが必要)、SKB対応、QU-1対応(RC-G001EW-1マルチリモコンに対応)、おそうじ浴槽/自動排水栓

仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー系リモコン別売設置形態屋外壁掛形グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
全8種類を絞り込む
ガスの種類
給水・給湯接続
号数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ガスの種類
給水・給湯接続
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26486515GT-2053SAWX-4 BLLPGR3/4(20A)20号
362,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486524GT-2053SAWX-4 BL12A・13AR3/4(20A)20号
362,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486540GT-2053SAWX-4 BLLPGR1/2(15A)20号
362,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486549GT-2053SAWX-4 BL12A・13AR1/2(15A)20号
362,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486567GT-1653SAWX-4 BLLPGR3/4(20A)16号
344,100
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486585GT-1653SAWX-4 BL12A・13AR3/4(20A)16号
344,100
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486594GT-1653SAWX-4 BLLPGR1/2(15A)16号
344,100
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486610GT-1653SAWX-4 BL12A・13AR1/2(15A)16号
344,100
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする