ノーリツ
ガス給湯器(給湯専用) PS扉内設置形
オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応(オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応)、点検お知らせ
仕様
低Noxバーナー搭載
タイプ
給湯専用 オートストップ
リモコン
別売
設置形態
PS扉内設置形
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
給水・給湯接続
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26486829
GQ-2439WS-T-1
LPG
R3/4(20A)
24号
¥
171,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486847
GQ-2439WS-T-1
12A・13A
R3/4(20A)
24号
¥
171,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26486865
GQ-2039WS-T-1
LPG
R3/4(20A)
20号
¥
157,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487084
GQ-2039WS-T-1
12A・13A
R3/4(20A)
20号
¥
157,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487109
GQ-2039WS-T-1
LPG
R1/2(15A)
20号
¥
157,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487118
GQ-2039WS-T-1
12A・13A
R1/2(15A)
20号
¥
157,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487127
GQ-1639WS-T-1
LPG
R3/4(20A)
16号
¥
151,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487136
GQ-1639WS-T-1
12A・13A
R3/4(20A)
16号
¥
151,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487145
GQ-1639WS-T-1
LPG
R1/2(15A)
16号
¥
151,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487154
GQ-1639WS-T-1
12A・13A
R1/2(15A)
16号
¥
151,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません