ノーリツ
ガス給湯器(給湯専用) PS扉内前方排気延長形
オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応(オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応)、点検お知らせ
仕様
低Noxバーナー搭載
タイプ
給湯専用 オートストップ
リモコン
別売
設置形態
PS扉内前方排気延長形
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
給水・給湯接続
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26487170
GQ-2439WS-C-1
LPG
R3/4(20A)
24号
¥
182,700
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487179
GQ-2439WS-C-1
12A・13A
R3/4(20A)
24号
¥
182,700
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487188
GQ-2039WS-C-1
LPG
R3/4(20A)
20号
¥
168,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487197
GQ-2039WS-C-1
12A・13A
R3/4(20A)
20号
¥
168,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487206
GQ-2039WS-C-1
LPG
R1/2(15A)
20号
¥
168,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487215
GQ-2039WS-C-1
12A・13A
R1/2(15A)
20号
¥
168,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487224
GQ-1639WS-C-1
LPG
R3/4(20A)
16号
¥
162,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487240
GQ-1639WS-C-1
12A・13A
R3/4(20A)
16号
¥
162,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487249
GQ-1639WS-C-1
LPG
R1/2(15A)
16号
¥
162,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487258
GQ-1639WS-C-1
12A・13A
R1/2(15A)
16号
¥
162,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません