ノーリツ
ガス給湯器(給湯専用) 屋外壁掛形
お知らせ、省電力モード、ソーラー対応(但し、設定温度にならない場合がございます)、点検お知らせ
タイプ
給湯専用
リモコン
別売
設置形態
屋外壁掛形
給水・給湯接続
R1/2(15A)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26487809
GQ-1039W-1
LPG
10号
¥
126,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487818
GQ-1039W-1
12A・13A
10号
¥
126,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487827
GQ-1639WE-1
LPG
16号
¥
144,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487836
GQ-1639WE-1
12A・13A
16号
¥
144,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません