ガス給湯器(給湯専用) PS扉内後方排気延長形

ガス給湯器(給湯専用) PS扉内後方排気延長形 - ノーリツ

お知らせ、省電力モード、ソーラー対応(但し、設定温度にならない場合がございます)、点検お知らせ

仕様低Noxバーナー搭載タイプ給湯専用リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長形グリーン購入法適合号数16号内容量1台
関連資料:(0.47MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
給水・給湯接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26487949GQ-1639WE-TB-1LPGR3/4(20A)
156,100
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487967GQ-1639WE-TB-112A・13AR3/4(20A)
156,100
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26487985GQ-1639WE-TB-1LPGR1/2(15A)
156,100
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26488010GQ-1639WE-TB-112A・13AR1/2(15A)
156,100
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする