ガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内設置形・PS前方排気延長形

ガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内設置形・PS前方排気延長形 - ノーリツ

マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、ターボ給湯、省電力モード、点検お知らせ

仕様BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形・PS前方排気延長形グリーン購入法適合号数16号内容量1台
関連資料:(0.51MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
給水・給湯接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26488606GT-1635SAWXS-80T-1 BLLPGR3/4(20A)
353,900
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26488624GT-1635SAWXS-80T-1 BL12A・13AR3/4(20A)
353,900
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26488649GT-1635SAWXS-80T-1 BLLPGR1/2(15A)
353,900
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26488667GT-1635SAWXS-80T-1 BL12A・13AR1/2(15A)
353,900
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする