ノーリツ
ガスふろ給湯器(シンプル) PS後方排気延長形
マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、ターボ給湯、省電力モード、点検お知らせ
仕様
BL-bs認定品
タイプ
オート
形式
設置フリー形
リモコン
別売
設置形態
PS後方排気延長形
グリーン購入法
適合
号数
16号
内容量
1台
関連資料:
(0.18MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
給水・給湯接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26488694
GT-1635SAWXS-80TB-1 BL
LPG
R3/4(20A)
¥
353,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26488719
GT-1635SAWXS-80TB-1 BL
12A・13A
R3/4(20A)
¥
353,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26488737
GT-1635SAWXS-80TB-1 BL
LPG
R1/2(15A)
¥
353,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26488755
GT-1635SAWXS-80TB-1 BL
12A・13A
R1/2(15A)
¥
353,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません