ガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 R(4型)

ガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 R(4型) - ノーリツガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 R(4型) - ノーリツ

お知らせ、点検お知らせ

タイプ給湯専用リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売設置形態屋内設置コンロ台形 R(4型)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26489236GBG-1610D-2LPG16号
352,000
269,800
296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26489245GBG-1610D-212A・13A16号
352,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26489315GBG-1310D-2LPG13号
352,000
269,800
296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26489324GBG-1310D-212A・13A13号
352,000
269,800
296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする