ノーリツ
石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内壁掛形 エコフィール
エコ運転、PROTEC、ターボ給湯、低温度出湯、比例制御、省電量モード、呼出(浴室サブリモコンを使用時のみ)、ヒーター、近接設置、給油検知対応
仕様
低Noxバーナー搭載
タイプ
標準
形式
直圧
リモコン
別売
設置形態
屋内壁掛形/強制給排気形
グリーン購入法
適合
給湯能力(kW)
4万
内容量
1台
関連資料:
(0.5MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26490539
OQB-CG4706WFF
¥
290,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません