石油ふろ給湯器(フルオート)直圧式 屋内据置形

石油ふろ給湯器(フルオート)直圧式 屋内据置形 - ノーリツ

見まもり(RC-G001系リモコン選定時)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、PROTEC、ターボ給湯、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、3F、近接設置、RCS-2B対応(RCS接続基盤ユニット必要)、QU-1対応(RC-G001系リモコン選定時)、SKB対応(給水接続が認められない地域があります)、給油検知対応、おそうじ浴槽/自動排水栓、エネポ対応(屋外設置のみ)

仕様低Noxバーナー搭載タイプフルオート形式直圧リモコン別売設置形態屋内据置形/強制給排気形グリーン購入法適合給湯能力(kW)4万内容量1台
関連資料:(0.18MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26490600OTQ-4706AFF
439,800
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする