石油ふろ給湯器(オート)直圧式 屋内/屋外兼用形
マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、PROTEC、ターボ給湯、低温度出湯、比例制御、省電力モード、ヒーター、3F、近接設置、呼出、RCS-2B対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応(給水接続が認められない地域があります)、QU-1対応(RC-G001系リモコン選定時)、給油検知対応、おそうじ浴槽/自動排水栓、エネポ対応(屋外設置のみ)
仕様低Noxバーナー搭載
タイプオート
形式直圧
リモコン別売
設置形態屋内屋外兼用形/強制排気形
グリーン購入法適合
給湯能力(kW)4万
内容量1台
関連資料:
(0.19MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |