石油ふろ給湯器(標準)直圧式 屋内/屋外兼用形

石油ふろ給湯器(標準)直圧式 屋内/屋外兼用形 ノーリツ 石油ふろ給湯器(標準)直圧式 屋内/屋外兼用形 ノーリツ 石油ふろ給湯器(標準)直圧式 屋内/屋外兼用形 ノーリツ

マイルド追いだき、追いだき、お知らせ、PROTEC、ターボ給湯、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、3F、近接設置、RCS-2B対応(RCS接続基盤ユニット必要)、給油検知対応、ソーラー対応、エネポ対応(屋外設置のみ)

用途台所リモコンは本体着脱式、浴室リモコンは本体入付 仕様低Noxバーナー搭載 タイプ標準 形式直圧 リモコンマルチリモコン/本体入付 設置形態屋内屋外兼用形/強制排気形 グリーン購入法適合 給湯能力(kW)4万 内容量1台
関連資料: (0.59MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26490627 OTQ-4706F-RC
360,700
149,800
164,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする