ノーリツ
石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内/屋外兼用形
お知らせ、PROTEC、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、近接設置、給油検知対応、ソーラー対応、SKB対応
用途
台所リモコンは本体着脱式
仕様
低Noxバーナー搭載
タイプ
標準
形式
直圧
リモコン
台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン別売
設置形態
屋内屋外兼用形/強制排気形
内容量
1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
給湯能力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26490767
OQB-4706F
4万
¥
260,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26490785
OQB-3706F
3万
¥
224,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません