石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内据置形

石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内据置形 - ノーリツ石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内据置形 - ノーリツ

お知らせ、PROTEC、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、近接設置、給油検知対応、ソーラー対応、SKB対応

用途台所リモコンは本体着脱式仕様低Noxバーナー搭載タイプ標準形式直圧リモコン台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン別売設置形態屋内据置形/強制給排気形内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
給湯能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26490776OQB-4706FF4万
272,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26490794OQB-3706FF3万
236,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする