温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 脱衣室暖房専用

温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 脱衣室暖房専用 - ノーリツ

暖房、涼風

用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。質量(kg)運転時:6.3タイプ脱衣室暖房専用(コンパクト)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×331×180リモコン別売暖房能力(kW)3.3内容量1個
関連資料:(0.11MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26495089SD-3300UNC-BL
71,400
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする