ノーリツ
業務用ガスふろ給湯器(自動湯はり機能付) 屋外据置形 交代入浴用
差し湯 or 追いだき付、耐塩害、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途
ワンフロアに複数個浴室を設置。入居者が交代で入浴するタイプ。
形式
設置フリー形
リモコン
別売
設置形態
屋外壁掛形
号数
24号
内容量
1台
関連資料:
(0.24MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26495290
GQT-C2401SAWZ
LPG
¥
472,300
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26495299
GQT-C2401SAWZ
12A・13A
¥
472,300
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません