ろ過昇温用熱源機(循環ポンプ内蔵) 屋外壁掛形

ろ過昇温用熱源機(循環ポンプ内蔵) 屋外壁掛形 - ノーリツ

耐塩害、遠隔監視対応、RAF-22N(C)・42N(C)対応、E-con通信、本体リモコン不要

用途循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。浴槽1~2tのろ過昇温用。熱効率85%の高い省エネ性を実現。万一、熱源機にエラーが発生した場合、警報盤などへお知らせします(警報端子SET別売)。接続1温度設置形態屋外壁掛形内容量1台
関連資料:(0.11MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26495308GH-C2310WZLPG
364,100
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26495317GH-C2310WZ12A
364,100
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26495326GH-C2310WZ13A
364,100
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする