ノーリツ
業務用ガス給湯器 屋外壁掛形
エコジョーズ、簡単2連結(3連結以上はできません)、80℃出湯、QU-4 15A 対応、MT-5対応、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途
飲食店を中心とした小規模店舗に好適。
筒径(Φmm)
排気:100
リモコン
別売
設置形態
屋外壁掛形
号数
16号
内容量
1台
関連資料:
(0.51MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26495369
GQ-C1634WZ-C
LPG
¥
248,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26495378
GQ-C1634WZ-C
12A・13A
¥
248,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません