業務用ガス給湯器 屋外壁掛形

業務用ガス給湯器 屋外壁掛形 - ノーリツ

エコジョーズ、HACCP対応品、マルチ設置(即出湯タイプは除く)、簡単2連結、低温度出湯、MT-5対応、QU-4対応、84℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ

用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。※給水圧は0.5MPa以下に設定してください。また、過圧逃し弁(作動圧0.7MPa)が必要です。リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数32号内容量1台
関連資料:(0.17MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26495457GQ-C3223WZLPG
418,500
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26495475GQ-C3223WZ12A・13A
418,500
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする