業務用ガス給湯器 屋外壁掛形

業務用ガス給湯器 屋外壁掛形 - ノーリツ業務用ガス給湯器 屋外壁掛形 - ノーリツ

即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ

用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※循環ポンプが内蔵されていますので、並列仕様の場合はマルチシステムをお選びください。※即出湯用部材とリターン配管が必要です。※マルチ対応、2連結対応、低温度出湯はできません。リモコン本体入付設置形態屋外壁掛形号数32号内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26495500GQ-3210WZQ-3GQ-3210WZQ、GQ-3210WZQ-2、GQ-3211WZQLPG
424,100
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26495518GQ-3211WZQ-3GQ-3210WZQ、GQ-3211WZQ、GQ-3211WZQ-212A・13A
424,100
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする