ノーリツ
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形
特監法対象商品、HACCP対応品、低温度出湯、80℃出湯、マルチ設置、簡単2連結、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途
給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※新設設置の場合は、LPG(G20A)を選定してください。
仕様
排気延長:7m4曲がり以内(2本管)
適合機種
GQ-3210WZ-FF-2
ガスの種類
LPG(G15A)
筒径(Φmm)
排気:100
リモコン
別売
設置形態
屋内壁掛形/強制給排気形
号数
32号
内容量
1台
関連資料:
(0.14MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26495536
GQ-3210WZ-FF-3
¥
374,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません