ノーリツ
業務用ガス給湯器 屋外壁掛設置形 耐重塩害仕様
エコジョーズ、マルチ設置(※即出湯タイプは除く)、簡単2連結、80℃出湯、遠隔監視対応、耐重塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途
マルチ設置が可能な50号エコジョーズ。
リモコン
別売
設置形態
屋外壁掛設置形
号数
50号
内容量
1台
関連資料:
(0.18MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26495667
GQ-C5042WZ-EG
LPG
¥
694,600
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26495685
GQ-C5042WZ-EG
12A・13A
¥
694,600
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません