業務用ガス給湯器 屋外壁掛設置形

業務用ガス給湯器 屋外壁掛設置形 - ノーリツ

取り替え専用、エコジョーズ、マルチ設置(※即出湯タイプは除く)、簡単2連結、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ

用途マルチ設置が可能な50号エコジョーズ。適合機種GQ-C5022WZ,GQ-5012WZ-2リモコン別売設置形態屋外壁掛設置形号数50号内容量1台
関連資料:(0.17MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26495710GQ-C5032WZLPG
696,500
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26495728GQ-C5032WZ12A・13A
696,500
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする