ノーリツ
業務用石油給湯器 屋内壁掛形
エコフィール、マルチ設置、簡単2連結、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、特定保守製品、遠隔監視対応
用途
高効率と高耐久を両立した業務用大能力石油給湯器。※送油管・オイルストレーナーは入付しておりません。※2連結時のFFトップを近接して設置すると、器具が排気を吸い込んでしまう場合があります。下記FFトップどうしの離間距離に注意して設置してください。
仕様
排気延長:7m3曲がり以内
筒径(Φmm)
排気:80
リモコン
別売
設置形態
屋内壁掛形
給湯能力(kW)
4万
内容量
1台
関連資料:
(0.16MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26495965
OQB-C4701WZFF
¥
454,400
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません