メカ式破壊機能付真空パッド

メカ式破壊機能付真空パッド - PISCO(ピスコ)

1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。
2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10
3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム

用途小型・軽量ワーク吸着搬送材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30内容量1個
注意
※1.ピン突出し荷重は1N以下(0.2MPa使用時)ですが、接触によるワークの輪損や傷などの影響か懸念される場合は真空破壊圧力を下げ、実機にて確認の上ご使用ください。
※2.製品取付けの際は下表の締付トルクを確認してください。適正なトルクで締付けない場合、作動不良、寿命の低下及び緩みの原因となる可能性があります。
全72種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじサイズ
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26256854VPKE2YF-M3接続口:M3×0.52フッ素
4,345
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
26256870VPKE2YF-M4接続口:M4×0.72フッ素
4,345
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
26256879VPKE2YF-M5接続口:M5×0.82フッ素
4,345
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
26256888VPKE2YN-M3接続口:M3×0.52ニトリル
3,410
2,688
2,957(税込)
9日以内出荷
返品不可
26256897VPKE2YN-M4接続口:M4×0.72ニトリル
3,410
2,688
2,957(税込)
9日以内出荷
返品不可
26256906VPKE2YN-M5接続口:M5×0.82ニトリル
3,410
2,688
2,957(税込)
9日以内出荷
返品不可
26256915VPKE2YSE-M3接続口:M3×0.52導電性シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26256924VPKE2YSE-M4接続口:M4×0.72導電性シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26256940VPKE2YSE-M5接続口:M5×0.82導電性シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26256949VPKE2YS-M3接続口:M3×0.52シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
26256958VPKE2YS-M4接続口:M4×0.72シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
当日出荷
26256967VPKE2YS-M5接続口:M5×0.82シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26256976VPKE3YF-M3接続口:M3×0.53フッ素
4,345
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
26256985VPKE3YF-M4接続口:M4×0.73フッ素
4,345
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
26256994VPKE3YF-M5接続口:M5×0.83フッ素
4,345
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257010VPKE3YN-M3接続口:M3×0.53ニトリル
3,410
2,688
2,957(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257019VPKE3YN-M4接続口:M4×0.73ニトリル
3,410
2,688
2,957(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257028VPKE3YN-M5接続口:M5×0.83ニトリル
3,410
2,688
2,957(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257037VPKE3YSE-M3接続口:M3×0.53導電性シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257046VPKE3YSE-M4接続口:M4×0.73導電性シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257055VPKE3YSE-M5接続口:M5×0.83導電性シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257064VPKE3YS-M3接続口:M3×0.53シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257080VPKE3YS-M4接続口:M4×0.73シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257089VPKE3YS-M5接続口:M5×0.83シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257098VPKE4YF-M3接続口:M3×0.54フッ素
4,345
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257107VPKE4YF-M4接続口:M4×0.74フッ素
4,345
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257116VPKE4YF-M5接続口:M5×0.84フッ素
4,345
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257125VPKE4YN-M3接続口:M3×0.54ニトリル
3,410
2,688
2,957(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257134VPKE4YN-M4接続口:M4×0.74ニトリル
3,410
2,688
2,957(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257150VPKE4YN-M5接続口:M5×0.84ニトリル
3,410
2,688
2,957(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257159VPKE4YSE-M3接続口:M3×0.54導電性シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257168VPKE4YSE-M4接続口:M4×0.74導電性シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257177VPKE4YSE-M5接続口:M5×0.84導電性シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257186VPKE4YS-M3接続口:M3×0.54シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257195VPKE4YS-M4接続口:M4×0.74シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257204VPKE4YS-M5接続口:M5×0.84シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257220VPKE6YF-M3接続口:M3×0.56フッ素
4,345
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257229VPKE6YF-M4接続口:M4×0.76フッ素
4,345
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257238VPKE6YF-M5接続口:M5×0.86フッ素
4,345
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257247VPKE6YN-M3接続口:M3×0.56ニトリル
3,410
2,688
2,957(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257256VPKE6YN-M4接続口:M4×0.76ニトリル
3,410
2,688
2,957(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257265VPKE6YN-M5接続口:M5×0.86ニトリル
3,410
2,688
2,957(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257274VPKE6YSE-M3接続口:M3×0.56導電性シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257290VPKE6YSE-M4接続口:M4×0.76導電性シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257299VPKE6YSE-M5接続口:M5×0.86導電性シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257308VPKE6YS-M3接続口:M3×0.56シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257317VPKE6YS-M4接続口:M4×0.76シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257326VPKE6YS-M5接続口:M5×0.86シリコーン
3,575
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257335VPKE8YF-M3接続口:M3×0.58フッ素
4,345
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257344VPKE8YF-M4接続口:M4×0.78フッ素
4,345
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする