PISCO(ピスコ)
メカ式破壊機能付真空パッド パッドのみ
用途
メカ式破壊機能付真空パッド専用の交換部品。
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
メカ式破壊機能付真空パッド専用のパッドの為、VPKEシリーズ以外への取付・交換はできません。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外装色
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26257579
VP2YF
グレー
2
フッ素
¥
1,595
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26257588
VP2YN
黒
2
ニトリル
¥
660
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257597
VP2YS
半透明
2
シリコーン
¥
825
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257606
VP2YSE
黒
2
導電性シリコーン
¥
825
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257615
VP3YF
グレー
3
フッ素
¥
1,595
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257624
VP3YN
黒
3
ニトリル
¥
660
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257640
VP3YS
半透明
3
シリコーン
¥
825
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257649
VP3YSE
黒
3
導電性シリコーン
¥
825
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257658
VP4YF
グレー
4
フッ素
¥
1,595
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257667
VP4YN
黒
4
ニトリル
¥
660
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257676
VP4YS
半透明
4
シリコーン
¥
825
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257685
VP4YSE
黒
4
導電性シリコーン
¥
825
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257694
VP6YF
グレー
6
フッ素
¥
1,595
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257710
VP6YN
黒
6
ニトリル
¥
660
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257719
VP6YS
半透明
6
シリコーン
¥
825
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257728
VP6YSE
黒
6
導電性シリコーン
¥
825
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257737
VP8YF
グレー
8
フッ素
¥
1,595
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257746
VP8YN
黒
8
ニトリル
¥
660
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257755
VP8YS
半透明
8
シリコーン
¥
825
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257764
VP8YSE
黒
8
導電性シリコーン
¥
825
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257780
VP10YF
グレー
10
フッ素
¥
1,595
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257789
VP10YN
黒
10
ニトリル
¥
660
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257798
VP10YS
半透明
10
シリコーン
¥
825
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26257807
VP10YSE
黒
10
導電性シリコーン
¥
825
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください